ABB SPA - ABB06543 TESTATA DI CHIUSURA H50 Z 150 - 06543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8000126065435
Codice prodotto
ABB06543
Cod. produttore
06543
Produttore
ABB
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Testata di chiusura in acciaio zincato per canale industriale base 150mm.


