AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06545 TESTATA DI CHIUSURA H50 Z 300 - 06545

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06545 TESTATA DI CHIUSURA H50 Z 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126065459

Codice prodotto

ABB06545

Cod. produttore

06545

Produttore

ABB

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Testata di chiusura 300 - zincato Canali in metallo H 50Altezza standard 50 mmEsecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm)Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature