AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06613 RACCORDO RIDUZIONE DX H50 Z 100 - 06613

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06613 RACCORDO RIDUZIONE DX H50 Z 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126066135

Codice prodotto

ABB06613

Cod. produttore

06613

Produttore

ABB

Larghezza lato grande:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Elemento raccordo riduzione destro 100 - zincatoCanali in metallo H 50Altezza standard 50 mmEsecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature