AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06810 CANALE PESANTE H100 IP40 GAC 300X3000 - 06810

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06810 CANALE PESANTE H100 IP40 GAC 300X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126068108

Codice prodotto

ABB06810

Cod. produttore

06810

Produttore

ABB

Canalina industriale con fondo chiuso, in acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, altezza 100mm, barre da 3 mt.