AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06813 CANALE PESANTE H100 IP40 GAC 600X3000 - 06813

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06813 CANALE PESANTE H100 IP40 GAC 600X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126068139

Codice prodotto

ABB06813

Cod. produttore

06813

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Altri

Passerelle fondo chiuso 600 x 100Passerelle industriale a fondo chiuso e foratoIn lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729Dimensioni standard:lunghezza 3 m;spessore 1,5 mmLa particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilità di montaggio, praticità e sicurezzaN.A (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato)