AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06863 DEVIAZIONE PIANA 90? H100 GAC 600 - 06863

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06863 DEVIAZIONE PIANA 90? H100 GAC 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126068634

Codice prodotto

ABB06863

Cod. produttore

06863

Produttore

ABB

Deviazione piana 90° senza coperchio 600 x 100Passerelle industriale a fondo chiuso e foratoIn lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729Dimensioni standard:larghezza 600,0 mmaltezza 100,0 mm spessore 1,5 mmTutte le derivazioni e deviazioni hanno un ampio raggio di curvatura standard (300 mm) La particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilitàdi montaggio, praticità e sicurezza