ABB SPA - ABB07111 CANALE H75 IP40 Z 75X1000 - 07111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 M
EAN
8000126071115
Codice prodotto
ABB07111
Cod. produttore
07111
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
1000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
5425 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).


