AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07114 CANALE H75 IP40 Z 200X1000 - 07114

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07114 CANALE H75 IP40 Z 200X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126071146

Codice prodotto

ABB07114

Cod. produttore

07114

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

1000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

14800 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).