ABB SPA - ABB07127 CANALE H75 IP40 Z 500X2000 - 07127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8000126071276
Codice prodotto
ABB07127
Cod. produttore
07127
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
37300 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).


