AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07137 CANALE H75 IP40 Z 500X3000 - 07137

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07137 CANALE H75 IP40 Z 500X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126071375

Codice prodotto

ABB07137

Cod. produttore

07137

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

37300 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).