AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07176 CANALE H75 IP20 Z 400X2000 - 07176

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07176 CANALE H75 IP20 Z 400X2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126071764

Codice prodotto

ABB07176

Cod. produttore

07176

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

29800 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).