ABB SPA - ABB07182 CANALE H75 IP20 Z 100X3000 - 07182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8000126071825
Codice prodotto
ABB07182
Cod. produttore
07182
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
7300 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).