AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07232 COPERCHIO CANALE Z 100X2000 - 07232

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07232 COPERCHIO CANALE Z 100X2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126072327

Codice prodotto

ABB07232

Cod. produttore

07232

Produttore

ABB

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Coperchio zincato per canali IP40/IP20