ABB SPA - ABB07234 COPERCHIO CANALE Z 200X2000 - 07234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 M
EAN
8000126072341
Codice prodotto
ABB07234
Cod. produttore
07234
Produttore
ABB
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm


