AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07243 COPERCHIO CANALE Z 150X3000 - 07243

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07243 COPERCHIO CANALE Z 150X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8000126072433

Codice prodotto

ABB07243

Cod. produttore

07243

Produttore

ABB

Larghezza del coperchio:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Coperchio zincato per canali IP40/IP20