AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07453 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 150 - 07453

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07453 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126074536

Codice prodotto

ABB07453

Cod. produttore

07453

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Deviazione a 90° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.