ABB SPA - ABB07558 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 200/150 - 07558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8000126075588
Codice prodotto
ABB07558
Cod. produttore
07558
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


