ABB SPA - ABB07674 MENSOLA LEGGERA DA 200 Z. - 07674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 266 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126076745
Codice prodotto
ABB07674
Cod. produttore
07674
Produttore
ABB
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
266 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
17 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


