ABB SPA - ABB07677 MENSOLA LEGGERA DA 500 Z. - 07677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 566 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126076776
Codice prodotto
ABB07677
Cod. produttore
07677
Produttore
ABB
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
566 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
17 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


