AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07815 FLANGIA ATTRAV.PARETI H75 Z 300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07815 FLANGIA ATTRAV.PARETI H75 Z 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126078152

Codice prodotto

ABB07815

Cod. produttore

07815

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Flangia per attraversamenti di pareti 300 - zincatoCanali in metallo H 75Altezza standard 75 mmLarghezza base canale 300 mmEsecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147Colori: zincatoLa verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron