AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07846 TRAVERSINO PER GIUNTO INTEGRALE 400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07846 TRAVERSINO PER GIUNTO INTEGRALE 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126078466

Codice prodotto

ABB07846

Cod. produttore

07846

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Traversino per giunto integrale 400 - zincato Canali in metallo H 75Altezza standard 75 mmEsecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micronGamma completa di accessori in comune per deviazioni, derivazioni, giunzioni, sospensioni, ecc.