AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07905 MENSOLA 300 - 07905

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07905 MENSOLA 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126079050

Codice prodotto

ABB07905

Cod. produttore

07905

Produttore

ABB

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola zincata da muro o profilo in Acciaio Zincato Sendzimir