AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB09400 PASSERELLA TRAVERSINI H60 GAC 100X3000 - 09400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB09400 PASSERELLA TRAVERSINI H60 GAC 100X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126094008

Codice prodotto

ABB09400

Cod. produttore

09400

Produttore

ABB

Passerella a traversini in acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo NormaUNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300, mm in barre da 3 mt.