AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB09411 PASSERELLA TRAVERSINI H100 GAC 200X3000 - 09411

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB09411 PASSERELLA TRAVERSINI H100 GAC 200X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8000126094114

Codice prodotto

ABB09411

Cod. produttore

09411

Produttore

ABB

Passerella a traversini in acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo NormaUNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300, mm in barre da 3 mt.