ABB SPA - ABB09612 DEVIAZIONE A SNODO H100 GAC 300 - 09612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8000126096125
Codice prodotto
ABB09612
Cod. produttore
09612
Produttore
ABB
Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa in lamiera d’acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300 mm