AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB09624 DEVIAZIONE A SNODO H130 GAC 500 - 09624

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB09624 DEVIAZIONE A SNODO H130 GAC 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126096248

Codice prodotto

ABB09624

Cod. produttore

09624

Produttore

ABB

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa in lamiera d’acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300 mm