ABB SPA - ABB101891R0004 XLP1-6M10 fus.3P.DIN1, 250A, per capicorda - 101891R0004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente nominale di impiego Ie - 250 A
Dimensione dei fusibili - NH1
Con controllo fusibili - no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
7025840020325
Codice prodotto
ABB101891R0004
Cod. produttore
101891R0004
Produttore
ABB
Numero di poli:
3
Corrente nominale di impiego Ie:
250 A
Dimensione dei fusibili:
NH1
Con controllo fusibili:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
500 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
1000 V
Larghezza scatola:
184 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Profondità scatola:
126 mm
Altezza della custodia:
230 mm