AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB101892R0002 XLP2-6BC fus.3P.DIN2, 400A, per cavi - 101892R0002

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB101892R0002 XLP2-6BC fus.3P.DIN2, 400A, per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 315 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH2

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7025840016878

Codice prodotto

ABB101892R0002

Cod. produttore

101892R0002

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

315 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH2

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

XLP2-6BC FUS.3P.DIN2 400A PER CAVI