ABB SPA - ABB12850 PROFILO DIN FORATO H 15 - 12850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Foro quadrato
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1 M
EAN
8000126128505
Codice prodotto
ABB12850
Cod. produttore
12850
Produttore
ABB
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Foro quadrato
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
PROFILO DIN FORATO H 15


