AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB145 Ghiera filetto 1-1/2 NPT acc. zinc.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB145 Ghiera filetto 1-1/2 NPT acc. zinc.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Con anello in nylon - no

  • Dimensione filettatura in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414363076698

Codice prodotto

ABB145

Cod. produttore

145

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Con anello in nylon:

no

Dimensione filettatura in pollici:

1/2 pollice

GHIERA FILETTO 1-1 2 NPT ACC. ZINC.