AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB17451 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 75 S/COP - 17451

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB17451 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 75 S/COP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126174519

Codice prodotto

ABB17451

Cod. produttore

17451

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Deviazione a 90° in discesa senza coperchio