ABB SPA - ABB17719 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 300/200 S/C - 17719

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8000126177190
Codice prodotto
ABB17719
Cod. produttore
17719
Produttore
ABB
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


