AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA013781R1 SG.APERTURA 24V CC-CA S3-4-5 - 1SDA013781R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA013781R1 SG.APERTURA 24V CC-CA S3-4-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...30 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644137816

Codice prodotto

ABB1SDA013781R1

Cod. produttore

1SDA013781R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...30 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

SG.APERTURA 24V CC-CA S3-4-5