AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA038290R1 SG.APERTURA 110/120V E1/6-T8 - 1SDA038290R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA038290R1 SG.APERTURA 110/120V E1/6-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...120 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644382902

Codice prodotto

ABB1SDA038290R1

Cod. produttore

1SDA038290R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...120 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Sganciatori di servizio: sganciatore di apertura (YO) per Emax E1/E6