AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA051343R1 SOR-C T1-T2-T3 380...440Va.c. - 1SDA051343R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA051343R1 SOR-C T1-T2-T3 380...440Va.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...440 V

  • Adatto per interruttore di potenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644517649

Codice prodotto

ABB1SDA051343R1

Cod. produttore

1SDA051343R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...440 V

Adatto per interruttore di potenza:

Sganciatore di apertura SOR per interruttori T1-T2-T3, versione cablata