AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA051386R1 RHE_S T1-T2-T3 500MM ASTA X C.M.R. RINV.

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644518073

Codice prodotto

ABB1SDA051386R1

Cod. produttore

1SDA051386R1

Produttore

ABB

Lunghezza:

500 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

RHE_S T1-T2-T3 500MM ASTA X C.M.R. RINV. PER INTERRUTTORI