AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA051398R1 RC221/1 PER T1 3P FISSO - 1SDA051398R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA051398R1 RC221/1 PER T1 3P FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V

  • Tempo di ritardo regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644518196

Codice prodotto

ABB1SDA051398R1

Cod. produttore

1SDA051398R1

Produttore

ABB

Corrente nominale di guasto:

0.03...3 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

500 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sganciatore differenziale, forma a "L"e tecnologia a microprocessore. Soglia di intervento regolabile: 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A. Tempo di intervento: istantaneo.