ABB SPA - ABB1SDA051400R1 RC222/1 PER T1 3P FISSO - 1SDA051400R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di guasto - 0.03...10 A
Ritardo massimo di risposta - 3000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V
Tempo di ritardo regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644518202
Codice prodotto
ABB1SDA051400R1
Cod. produttore
1SDA051400R1
Produttore
ABB
Corrente nominale di guasto:
0.03...10 A
Ritardo massimo di risposta:
3000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
500 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Sganciatore differenziale, forma a "L"e tecnologia a microprocessore. Soglia di intervento regolabile: 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 A. Tempo di intervento: istantaneo - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 s