ABB SPA - ABB1SDA051457R1 KIT FC CuAl 1...95mm2 T2 8pcs - 1SDA051457R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - no
Larghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644518776
Codice prodotto
ABB1SDA051457R1
Cod. produttore
1SDA051457R1
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
no
Larghezza:
44 mm
Profondità:
22.5 mm
Altezza:
43.5 mm
KIT FC CUAL 1...95MM2 T2 8PCS



