AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054324R1 T5N 400 PR221DS-LS/I In=320 4p F F - 1SDA054324R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054324R1 T5N 400 PR221DS-LS/I In=320 4p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 128...320 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644552695

Codice prodotto

ABB1SDA054324R1

Cod. produttore

1SDA054324R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

128...320 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

320...3200 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

320...3200 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico scatolato per distribuzione • Sganciatore: Sganciatore a microprocessore PR221DS-LS/I • Termico: 320 A • Versione: N • Tensione nominale a tenuta impulso (Uimp): 8 kV • Tensione nominale isolamento: 1000 V • Tensione di prova: 3500 V • Dimensioni L: 184 mm • Dimensioni H fisso: 205 mm • Dimensioni P fisso: 104 mm • Vita elettrica: 7000 N° manovre • Vita meccanica: 20000 N° manovre