AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054587R1 T5N 630 PARTE INTERRUTTIVA 3p F F - 1SDA054587R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054587R1 T5N 630 PARTE INTERRUTTIVA 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644556853

Codice prodotto

ABB1SDA054587R1

Cod. produttore

1SDA054587R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

no

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5N 630 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO