ABB SPA - ABB1SDA054642R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSI In=160 MODBUS T4 4p - 1SDA054642R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 240 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644557478
Codice prodotto
ABB1SDA054642R1
Cod. produttore
1SDA054642R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
240 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...690 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
1920 A
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


