AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054658R1 SG.TMA 200-1000...2000 T4 3p - 1SDA054658R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054658R1 SG.TMA 200-1000...2000 T4 3p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...750 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 1000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644557638

Codice prodotto

ABB1SDA054658R1

Cod. produttore

1SDA054658R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...690 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...750 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

1000 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...690 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

2000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

SG.TMA 200-1000...2000 T4 3P