ABB SPA - ABB1SDA054668R1 SG.TMA 250-2500 T4 4p - 1SDA054668R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...750 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 1250 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644557737
Codice prodotto
ABB1SDA054668R1
Cod. produttore
1SDA054668R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...690 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...750 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
1250 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...690 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
2500 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no