ABB SPA - ABB1SDA054694R1 SG.EL.PR221DS-I In=400 T5 3p - 1SDA054694R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 400 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644558086
Codice prodotto
ABB1SDA054694R1
Cod. produttore
1SDA054694R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
400 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...690 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
4000 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


