ABB SPA - ABB1SDA054722R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG In=630 T5 630 4p - 1SDA054722R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 945 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644558369
Codice prodotto
ABB1SDA054722R1
Cod. produttore
1SDA054722R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...690 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
945 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...690 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
5985 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


