AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054879R1 PS-SOR-C T4..T6 110..120Vac/dc xSER.PERM - 1SDA054879R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054879R1 PS-SOR-C T4..T6 110..120Vac/dc xSER.PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560072

Codice prodotto

ABB1SDA054879R1

Cod. produttore

1SDA054879R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

PS-SOR-C T4..T6 110..120VAC DC XSER.PERM PER INTERRUTTORI DI POTENZA