AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA055544R1 E4S/f 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p W MP - 1SDA055544R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA055544R1 E4S/f 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p W MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 4000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 80 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1600...4000 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644568849

Codice prodotto

ABB1SDA055544R1

Cod. produttore

1SDA055544R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

4000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

80 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1600...4000 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

4000...40000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

6000...60000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E4S F 4000 PR121 P-LI IN 4000A 4P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO