ABB SPA - ABB1SDA056140R1 E3N 2500 PR122/P-LSI In=2500A 4p W MP - 1SDA056140R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 2500 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1000...2500 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644574802
Codice prodotto
ABB1SDA056140R1
Cod. produttore
1SDA056140R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2500 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1000...2500 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Estraibile
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione mediante parte del telaio separata
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1500...25000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
3750...37500 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Connessione mediante parte del telaio separata
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X