ABB SPA - ABB1SDA056252R1 E3S 2000 PR122/P-LSI In=2000A 4p F HR - 1SDA056252R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 2000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 75 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 800...2000 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644575922
Codice prodotto
ABB1SDA056252R1
Cod. produttore
1SDA056252R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
75 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
800...2000 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1200...20000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
3000...30000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato retro
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X